山佐時計計器
腰装着タイプ万歩計(振子式)
(1件のレビュー)
歩数表示のみ
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
日本製
検出方式
振子式
質量(g)
約16(電池を含む)
電源
LR43電池1個
電池寿命
約3年(1日1万歩使用/12時間電源OFFにて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
40×40×12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64945204
MP-100(W)
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
64945195
MP-100(B)
ブラック
オープン
取扱い終了
64945213
MP-100(C)
クリア
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください