曜日別特売

ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納)

ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) - サンワサプライ

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。
50枚入りスピンドルを2個分収納できる104枚収納です。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも簡単です。
整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。
棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。

収納量ブルーレイディスク・DVD・CD 104枚付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×102×280収納枚数(枚)104内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64975916FCD-FLBD104CLクリア
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
64975898FCD-FLBD104BKブラック
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64975898FCD-FLBD104BK69374917FCD-FLBD104BKFCD-FLBD104BK ブルーレイディスク対応ファイルケース サンワサプライ 69374917ブルーレイディスク対応ファイルケースサンワサプライ1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする