曜日別特売

不織布手提げバッグ 中 マチ付き

不織布手提げバッグ 中 マチ付き - サンナップ不織布手提げバッグ 中 マチ付き - サンナップ不織布手提げバッグ 中 マチ付き - サンナップ不織布手提げバッグ 中 マチ付き - サンナップ不織布手提げバッグ 中 マチ付き - サンナップ
(2件のレビュー)

やわらかく、やさしい布のような風合い。はっ水性があり、雨の日でも安心。エコバッグやノベルティ、学校行事での配布用などにピッタリ。

仕様縫製、底段ボール紙付入数(枚)10耐荷重(kg)10内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65033973FBH-45BKPP不織布320約450120ブラック-
3,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65033998FBH-45DBPP不織布320約450120ダークブルー-
3,170
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
65034025FBH-45BRPP不織布320約450120ブラウン-
3,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65034043FBH-45WNPP不織布320約450120ワインレッド手提げ袋
3,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: お客様へ書類お渡し時
日本クリエイト株式会社建設業・工事業

丈夫なので使いやすいですお客様に書類をお渡しするのにスマートにお渡しできます。

対象商品 : 65033973
2018-07-10
用途: 品物の運搬
医療・福祉・介護関連業

布に少し張りがないのがきになります。10キロまでたえられるそうですが確かに丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする