曜日別特売

マッドガードカバー

マッドガードカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)マッドガードカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

サイドを飾る必須アイテム「マッドガードカバー」マッドガードの上から被せるだけでサイドを一新させるマッドカードカバー。サイドを鮮やかに演出します。

用途ボディパーツ適合UD大型クオン(H29.5~)/パーフェクトクオン(H17.1~H29.4)種別大型材質樹脂クロームメッキ取付方式かぶせ式メーカーUD適合車種UD大型クオン(H29.5~)/パーフェクトクオン(H17.1~H29.4)内容量1セット(2個)
取扱説明書:取扱説明書(0.9MB)
注意
※プロショップ取付推奨※純正マッドガードに貼り付けて取り付けします(ボルト&ナット使用)※マッドガードの穴あけ加工が必要な場合があります。※一部取付できない車種がございますのでお車形状をご確認ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311234572386
35,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする