曜日別特売

スリムナンバーアンドン

スリムナンバーアンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)

超薄型ナンバーアンドン。

用途外装パーツ材質SUS430BA/アクリル
注意
※蛍光灯ユニット等は付属されておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
種別
寸法(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653112435241461個中型車中型340×170×30スタンダード
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
578519995241471台中型車中型340×170×30-R20角丸
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
615226955241571個大型車大型460×235×25-R20角丸
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
653112955241561個大型車大型440×230×30スタンダード
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする