WL-23 LEDワークランプ 角型 15W

WL-23 LEDワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-23 LEDワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-23 LEDワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-23 LEDワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-23 LEDワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-23 LEDワークランプ 角型 15W - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。
トラック・農業機械・建設機械など。
高電圧のフォークリフトにも対応。
DC80Vまでの車両に使用可能。
明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。

材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス幅(mm)110ホワイト高さ(mm)125質量(g)約350(ブラケットなど含まない)奥行(mm)38定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)光源LEDコード赤線(+線)、黒線(-線)色温度(K)6000LED色ホワイト防塵防水性能IP67コード長さ(cm)約45動作電圧DC10V-DC80V本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38明るさ(Lm)1000照射角約60度LED使用数(個)5灯電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311898526799DC10-DC80
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65311898
2019-02-13
用途: 重機用
農・林・水産業

コンパクトで、とても明るく大変満足しています。耐久性はまだ分かりませんが今のところトラブルもありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする