JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途
電装パーツ
幅(mm)
約10
厚さ(mm)
約3
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5000×3×10
消費電流(mA)
DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)
24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能
IPX7
LED
5050SMD160pcs
適合車種
DC24V車
入力電圧範囲(V)
DC24~DC32
内容量
1本
注意
※カットしてご使用の際は、必ずはさみマークの位置でカットしてください。鋭角に曲げての使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65311907
530661
ブルー
オープン
¥
10,940
¥
12,034
(税込)
当日出荷
65311925
530664
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください