靴下 5本指

靴下 5本指 - 富士グローブ靴下 5本指 - 富士グローブ靴下 5本指 - 富士グローブ靴下 5本指 - 富士グローブ靴下 5本指 - 富士グローブ靴下 5本指 - 富士グローブ
(1件のレビュー)

抗菌防臭、のびのびフィット、ゴロツキ無し、ダブルサポーター付、5本指かかと無し

特性抗菌、防臭サイズ(cm)24.5~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタン入数4足組かかとからの長さ(cm)17指タイプ5本指内容量1パック(4足)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654489761012モクカラー
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
654489851018カラー
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
654489941019
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
654490031020グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
654490121069サラシ
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
654490281070キナリ
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65448994
2021-02-28
用途: 倉庫内作業
運輸・通信業

安全靴は蒸れるので、数年前から5本指ソックスを愛用しています。足の臭い対策にも効果ありますので。この商品は、思ったより薄手でしたが、履き心地がよくて気に入りました。色褪せも少なくて丈夫そうです。黒やダークグレーがあれば、追加で購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする