曜日別特売

靴下 先丸

靴下 先丸 - 富士グローブ靴下 先丸 - 富士グローブ靴下 先丸 - 富士グローブ靴下 先丸 - 富士グローブ靴下 先丸 - 富士グローブ
(2件のレビュー)

抗菌防臭、のびのびフィット、ゴロツキ無し、ダブルサポーター付、先丸かかと付

かかとからの長さ(cm)23内容量1パック(4足)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654490371071サラシ綿・ポリエステル・ポリウレタン24.5~27先丸4足組抗菌、防臭
オープン
839
923(税込)
当日出荷
654490461072キナリ綿・ポリエステル・ポリウレタン24.5~27先丸4足組抗菌、防臭
オープン
798
878(税込)
当日出荷
654490551073カラー綿・ポリエステル・ポリウレタン24.5~27先丸4足組抗菌、防臭
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
654490641074綿・ポリエステル・ポリウレタン24.5~27先丸4足組抗菌、防臭
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
654490731075モクカラー綿・ポリエステル・ポリウレタン24.5~27先丸4足組抗菌、防臭
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65449037
2022-10-31
用途: 仕事用

これは丈夫です。
厚手で耐久性ありますね。
今のところ1番かな。

対象商品 : 65449037
2020-10-17
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

生地はしっかりしていて履き心地も悪くないです。何回か洗濯して履いていますがゴムや生地はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする