富士グローブ
靴下 指付
抗菌防臭、のびのびフィット、ゴロツキ無し、ダブルサポーター付、指付かかと付
特性
抗菌、防臭
サイズ(cm)
24.5~27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
24
指タイプ
指付
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65449082
1076
サラシ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
65449098
1077
キナリ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
65449107
1078
カラー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください