富士グローブ
靴下 メッシュ先丸
のびのびフィット、ゴロツキ無し、先丸かかと付、メッシュタイプ
かかとからの長さ(cm)
25.5
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65449116
1027
サラシ
綿・ポリエステル・ポリウレタン
24.5~27
先丸
4足組
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
65449125
1028
グレー
綿・ポリエステル・ポリウレタン
24.5~27
先丸
4足組
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65449134
1029
紺
綿・ポリエステル・ポリウレタン
24.5~27
先丸
4足組
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください