曜日別特売

靴下 メッシュ5本指

靴下 メッシュ5本指 - 富士グローブ靴下 メッシュ5本指 - 富士グローブ靴下 メッシュ5本指 - 富士グローブ
(1件のレビュー)

のびのびフィット、ゴロツキ無し、ダブルサポーター付、5本指かかと付、メッシュタイプ

サイズ(cm)24.5~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタン入数4足組かかとからの長さ(cm)23指タイプ5本指内容量1パック(4足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654491431024サラシ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
654491521025グレー
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
654491681026
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65449168
2018-06-27
用途: 会社員
サービス業

会社員ですが、何時からか足の指度と指とが、汗ばんで不快だったので、5本指の靴下を履くようになりました。30年位前から履いておりますが、その年代、年代で色々な店で、より履きやすいものを探し購入してきましたが、何十年も供給されているものではなく、何時かは無くなります。其の度に、履きやすいものを購入してきましたが、今回、富士グローブさんの商品は、大変履きやすいし、私の足にはピッタリでした。
指の形状・幅・長さ等、後は、靴下の適度な長さが私にピッタリでした。今後も愛用して参りたいと思います。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする