富士グローブ
靴下 4P-先丸
のびのびフィット、ダブルサポーター付、普及品の決定版、先丸かかと付
かかとからの長さ(cm)
24
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65449177
1087
サラシ
ポリエステル・綿・ポリウレタン
24.5~27
先丸
4足組
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
65449186
1089
モクカラー
ポリエステル・綿・ポリウレタン
24.5~27
先丸
4足組
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
65449195
1090
黒
ポリエステル・綿・ポリウレタン
24.5~27
先丸
4足組
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください