富士グローブ
帆布足カバーマジック式ゴム付
優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします
サイズ
L
材質
帆布
仕様
フック付
幅(cm)
18
全長(cm)
21
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65449536
428
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください