皮製 割烹衣型胸当前掛

皮製 割烹衣型胸当前掛 - 富士グローブ
(3件のレビュー)

牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります

種別前掛材質牛皮幅(cm)79全長(cm)126内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65449572207
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 鉄材のディスクグラインダー加工
創作工房クボコボ

大きさは身長167㎝の私には、長すぎず短すぎず歩いても邪魔にならず抜群です
柔らかい皮で長く使えそうで満足していますが 皮製ゆえに重たいです
次は防炎布の軽い物を使ってみようと思っています

2023-03-21
用途: 溶接作業

溶接作業で使用、革は柔らかく使いやすい。
値段もリーズナブルでありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 65449572
2021-12-03
用途: 溶接
その他業種

厚いのに凄く柔らかくて着心地がいいですね^^
洗って革用の柔軟剤みたいなのを使おうと思っていたんですが不要でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする