富士グローブ
ジーンズ腰下前掛
(1件のレビュー)
優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします
種別
前掛
総丈(cm)
80
下幅(cm)
55
幅(cm)
55
全長(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65449807
417
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください