ミヤコ
湯屋カラン用座金
銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。
材質
黄銅(クロムメッキ)
内容量
1個
注意
※寸法を確認の上ご使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65819136
K103
7
13
23
62
¥
340
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819145
K103
7
20
29
62
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819163
K103
7
30
44
76
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819172
K103
13
40
51
80
¥
620
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819154
K103
7
25
34
67
¥
450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください