ミヤコ
アフレ付排水金具
(1件のレビュー)
オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
材質
黄銅管クロームメッキ
内容量
1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65819258
M1
25
W32山16
54
35
70
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819267
M1
32
W38山16
54
35
70
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
65819276
M1
38
G1-1/2
68
47
67.5
¥
6,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください