ツバ付掃除口

ツバ付掃除口 - ミヤコ

外ネジの掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式内容量1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65819328M128FP1004
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819337M128FP1255
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819346M128FP1506
25,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819355M128FP401-1/2
4,260
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819364M128FP502
4,780
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819373M128FP652-1/2
5,640
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819382M128FP753
6,960
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする