曜日別特売

掃除口

掃除口 - ミヤコ

外ネジの掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式内容量1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65819398M128P1004
6,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819407M128P1255
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819416M128P1506
20,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819425M128P251
2,260
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819434M128P301-1/4
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65819443M128P401-1/2
3,320
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819452M128P502
3,840
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819468M128P652-1/2
4,400
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65819477M128P753
5,380
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする