曜日別特売

公団型化粧プラグ

公団型化粧プラグ - ミヤコ公団型化粧プラグ - ミヤコ

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部の化粧プラグです。

材質接水部/黄銅製クロームメッキ内容量1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820152M133A131551R1/2
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
65820168M133A201551R3/4
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
65820177M133A251450R1
4,400
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする