ミヤコ
予備給水栓プラグ
(1件のレビュー)
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
六角対辺(mm)
19
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65820256
M133K
13
13
45
PJ1/2
¥
940
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
65820265
M133K
20
12
45
PJ3/4
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65820274
M133K
25
13
50
PJ1
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください