ミヤコ
排水アダプタ
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質
PVC
仕様
VUスリーブ付
内容量
1個
注意
※VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
※VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65820624
M135PV
25×40
26
40
44
48
49
¥
960
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65820633
M135PV
25×50
26
51
56
60
49
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65820642
M135PV
32×40
32
40
44
48
49
¥
960
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65820658
M135PV
32×50
32
51
56
60
49
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65820667
M135PV
38×50
38
51
56
60
50
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください