透明排水アダプタ

透明排水アダプタ - ミヤコ透明排水アダプタ - ミヤコ透明排水アダプタ - ミヤコ

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。

材質PVC仕様VUスリーブ付、ビス付内容量1個
注意
※VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
※VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820694M135PVT25×402640444849
1,100
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
65820703M135PVT32×403240444849
1,100
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
65820712M135PVT32×503251566049
1,360
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
65820728M135PVT38×503851566050
1,360
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする