曜日別特売

メッキ付ツギタシソケット

メッキ付ツギタシソケット - ミヤコメッキ付ツギタシソケット - ミヤコ

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。

材質黄銅(クロムメッキ)六角対辺(mm)12.3内容量1個
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821263M137KM13A13×15-
760
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821272M137KM13A13×20ツギタシソケット
840
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821288M137KM13A13×30ツギタシソケット
1,040
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821297M137KM13A13×40ツギタシソケット
1,540
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821306M137KM13A13×50ツギタシソケット
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする