ミヤコ
S・P兼用トラップ(アフレ付)
※チーズと直管の組み替えで、床排水・壁排水どちらでも使用できます。
※排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法H1(mm)
440
内容量
1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
外径(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65821507
M13A
32
442
587
(排水栓)54
76
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821516
M13A
38
438
605
(排水栓)68
80
¥
26,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください