銅管水栓エルボ

銅管水栓エルボ - ミヤコ銅管水栓エルボ - ミヤコ

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

材質青銅形状エルボパッキンなし接続ねじ種類Rp内容量1個
注意
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821735M148C151/215.883028
900
629
692(税込)
14日以内出荷
返品不可
65821744M148C151/222.223235
1,240
849
934(税込)
14日以内出荷
返品不可
65821753M148C251.583937
4,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821762M148C203/422.224643
1,900
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
65821778M148C※151/215.883028
610
取扱い終了
返品不可
65821787M148C※151/222.223235
800
取扱い終了
返品不可
65821796M148C※203/422.224643
1,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする