ミヤコ
外ネジチーズ
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質
青銅(クロムメッキ)
形状
チーズ
寸法
20
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
35
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65823266
M149G
¥
4,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材