外ネジチーズ 上ナット付

外ネジチーズ 上ナット付 - ミヤコ
(1件のレビュー)

配管を分岐する際に使用するチーズです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。

材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR形状チーズ寸法13内容量1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65823284M149GB
3,640
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65823284
2018-07-12
用途: 洗面化粧台からの水栓分岐
製造業

上ナット付のチーズは在庫を置いている所が殆どありません。
今回は分岐時の方向が限定されていたため、本品が役に立ちました。
しかし、配管工事をすると部品類の費用が馬鹿になりません。全体的にもう少し安く買えると嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする