曜日別特売

外ネジチーズ

外ネジチーズ - ミヤコ
(3件のレビュー)

配管を分岐する際に使用するクロスです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。

材質黄銅形状チーズ寸法13呼び径(B)1/2表面処理クロムメッキ呼び径(A)13パッキンナシ接続ねじ種類G内容量1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65823302M149GKG1/2×G1/2×G1/2
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65823302
2023-05-04
用途: 庭の蛇口を二股にして、ワンタッチでホースの取付が出来る様にする
サービス業

接合部からの水漏れもなく、品質が高いことがわかった。

対象商品 : 65823302
2022-02-07
用途: 店舗改修工事
まるちゃん飲食業

使用に全く支障なし。買って安心モノタロウ!
資材買うならモノタロウ!

対象商品 : 65823302
2021-02-18
用途: 約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

2F床下(1Fは車庫兼機械製作作業場)架橋ポリ管配管を吊るすのにさや管配管分岐のVUチーズ内にてアレフフィット(ユニオン)接続に使用。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする