内ネジチーズ 横ナット付

内ネジチーズ 横ナット付 - ミヤコ内ネジチーズ 横ナット付 - ミヤコ

配管を分岐する際に使用するチーズです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。

材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR形状チーズ寸法13内容量1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65823327M149GMM
4,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823345M149GMMS
3,520
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする