ミヤコ
片ナットチーズ
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質
黄銅
形状
チーズ
表面処理
クロームメッキ
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65823354
M149GMSK
G1/2×G1/2×G1/2
13
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
65823363
M149GMSK
G3/4×G1/2×G3/4
13×20
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
65823372
M149GMSK
G3/4×G3/4×G3/4
20
¥
3,780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材