ミヤコ
樹脂製ネジキャップ
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質
本体/PP、パッキン/EPDM
高さ(mm)
17.4
寸法
30
呼び径
30
ねじサイズ
G1-1/4
内容量
1個
注意
※寸法を確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65824027
M14KP
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください