ミヤコ
銅管水栓ソケット
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質
青銅
形状
ソケット
内容量
1個
注意
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65824438
M150C
1/2×15.88
30
¥
780
¥
549
¥
449
アウトレット
¥
494
(税込)
当日出荷
残り1点です
65824447
M150C
1/2×22.22
35
¥
1,100
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824456
M150C
3/4×22.22
38
¥
1,420
¥
979
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824465
M150C※
1/2×15.88
30
¥
550
取扱い終了
返品不可
65824474
M150C※
1/2×22.22
35
¥
870
取扱い終了
返品不可
65824483
M150C※
3/4×22.22
38
¥
990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材