ミヤコ
砲金六角回転ソケット
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質
青銅
形状
ソケット
内容量
1個
注意
※ガス・灯油の油類には使用できません。
※回転・摺動を目的とした配管には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65824867
M150MNK
13
17
27
12.3
Rc1/2
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824876
M150MNK
20
19
31
17.3
Rc3/4
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材