ミヤコ
真鍮内・外ネジソケット
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質
黄銅
接続ねじ
Rc×R
形状
ソケット
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65824982
M150NB
10(3/8)
29
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824998
M150NB
10×13(3/8×1/2)
26
¥
1,280
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825007
M150NB
10×3(3/8×1/8)
31
¥
1,060
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825016
M150NB
10×6(3/8×1/4)
26
¥
1,060
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825025
M150NB
13(1/2)
28
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825034
M150NB
13×10(1/2×3/8)
31
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825043
M150NB
13×20(1/2×3/4)
34
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825052
M150NB
13×3(1/2×1/8)
29
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825068
M150NB
13×6(1/2×1/4)
31
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825077
M150NB
20(3/4)
37
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825086
M150NB
20×13(3/4×1/2)
36
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825095
M150NB
25(1)
45
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825104
M150NB
25×20(1×3/4)
40
¥
3,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
65825113
M150NB
3(1/8)
23
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825122
M150NB
3×6(1/8×1/4)
23
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825138
M150NB
6(1/4)
26
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825147
M150NB
6×10(1/4×3/8)
24
¥
780
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825156
M150NB
6×13(1/4×1/2)
30
¥
1,260
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825165
M150NB
6×3(1/4×1/8)
24
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材