六角キャップ

六角キャップ - ミヤコ

メッキ付きなので美観を損ないません。

仕様パッキン付材質黄銅(クロムメッキ)形状キャップ寸法25寸法H(mm)16寸法W(mm)36内容量1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65826556M154KM625
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする