砲金六角回転ニップル

砲金六角回転ニップル - ミヤコ

左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。

材質青銅形状六角回転ニップル内容量1個
注意
※ガス・灯油の油類には使用できません。
※回転・摺動を目的とした配管には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65826897M154MNK13212712.3R1/2
3,100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
65826906M154MNK20243117.3R3/4
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする