曜日別特売

シーリングプレート

シーリングプレート - ミヤコシーリングプレート - ミヤコ

別名、メッキ付割座金。
配管後でも取付できる化粧座金です。

材質鉄クロームメッキ内容量1個
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65827983M1678.5100185118
1,460
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
65827992M167712.75516
360
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828008M1679.5125221144
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828017M1677136824
280
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828026M167715.885518
280
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828035M16710.5150260169
3,840
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828044M1677207731
320
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828053M1677258636
370
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828062M1677309345
440
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828078M16774010351
560
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
65828087M16775011463
640
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828096M1677.56514079
860
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828105M1677.57515090
980
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828114M167785511
360
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする