曜日別特売

ビニールプレート(のり付)

ビニールプレート(のり付) - ミヤコビニールプレート(のり付) - ミヤコビニールプレート(のり付) - ミヤコビニールプレート(のり付) - ミヤコビニールプレート(のり付) - ミヤコビニールプレート(のり付) - ミヤコビニールプレート(のり付) - ミヤコ
(1件のレビュー)

割入、のり付のビニールプレートです。

板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2材質(本体)PVC内容量1個
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
※20・40・50はVP専用です。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65828123M167PP100アイボリー175115
930
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828132M167PP100ホワイト175115
930
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828148M167PP10アイボリー4910
210
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828157M167PP10ホワイト4910
210
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828166M167PP12.7アイボリー4913
210
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828175M167PP12.7ホワイト4913
210
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
65828184M167PP125アイボリー201141
1,440
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828193M167PP125ホワイト201141
1,440
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828202M167PP13アイボリー6122
190
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828218M167PP13ホワイト6122
190
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828227M167PP15.88アイボリー4916
210
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828236M167PP15.88ホワイト4916
210
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828245M167PP150アイボリー227167
1,920
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828254M167PP150ホワイト227167
1,920
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828263M167PP20アイボリー7728
240
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828272M167PP20ホワイト7728
240
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
65828288M167PP25アイボリー8535
260
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828297M167PP25ホワイト8535
260
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
65828306M167PP30アイボリー9043
340
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828315M167PP30ホワイト9043
340
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828324M167PP40アイボリー9949
380
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828333M167PP40ホワイト9949
380
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828342M167PP50アイボリー11561
520
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828358M167PP50ホワイト11561
520
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828367M167PP65アイボリー14177
620
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828376M167PP65ホワイト14177
620
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828385M167PP75アイボリー15090
820
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828394M167PP75ホワイト15090
820
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828403M167PP8アイボリー498
210
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828412M167PP8ホワイト498
210
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828428M167PPVP13アイボリー5919
200
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828437M167PPVP13ホワイト5919
200
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828446M167PPVP16アイボリー6123
210
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828455M167PPVP16ホワイト6123
210
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828464M167PPVP25アイボリー84.533
310
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
65828473M167PPVP25ホワイト84.533
310
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828482M167PPVP30アイボリー9039
400
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
65828498M167PPVP30ホワイト9039
400
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65828376
2023-12-12
用途: 排水管の修理
株式会社滋賀設計製造業

少々、腰があり、湾曲させるために熱加工しましたが、施工できました。
もう少し、柔軟性のある商品も期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする