ミヤコ
シーリングプレート(ステンレス)
ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。
配管後でも取付できる化粧座金です。
材質
SUS430
内容量
1個
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65828762
M167S
9
100
187
118
¥
3,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828778
M167S
7
13
75
25
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828787
M167S
7
20
81
31
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
65828796
M167S
7
25
88
38
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65828805
M167S
7
30
96
45
¥
980
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828814
M167S
7
40
102
51
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65828823
M167S
7
50
114
63
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65828832
M167S
8
65
145
802
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828848
M167S
8
75
160
93
¥
2,360
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください