曜日別特売

ステンレスプレート(のり付)

ステンレスプレート(のり付) - ミヤコ

割入、のり付のステンレスプレートです。

材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7内容量1個
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65828857M167SP100175115
2,040
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828866M167SP125201141
4,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65828875M167SP136122
480
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828884M167SP13×10010022
1,240
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828893M167SP13×808022
820
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828902M167SP150227167
4,840
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
65828918M167SP207728
580
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828927M167SP258535
620
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828936M167SP309043
720
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828945M167SP409949
820
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828954M167SP5011561
980
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828963M167SP6514177
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
65828972M167SP7515090
1,780
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする