ミヤコ
片サドルバンド
片サドルバンドです。
材質
鉄、亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※作業中に怪我をしないよう、作業手袋を着用して行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65829243
M168K
16
21
8
27
¥
70
¥
49
¥
54
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829252
M168K
20
27
8
27
¥
80
¥
54
¥
59
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829268
M168K
25
34
10
29
¥
100
¥
67
¥
74
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください