曜日別特売

レベルバンド

レベルバンド - ミヤコレベルバンド - ミヤコレベルバンド - ミヤコレベルバンド - ミヤコレベルバンド - ミヤコ
(1件のレビュー)

排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。
一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。
ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。

材質合金メッキ鋼板内容量1個
注意
※VU管専用となります。
全6種類を絞り込む
寸法
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
スライド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65829277M168LBVU100-14511418170~145
900
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829286M168LBVU100-215114181140~215
1,420
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829295M168LBVU50-1356012760~135
720
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829304M168LBVU50-20560127130~205
1,120
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829313M168LBVU75-1508915775~150
800
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829322M168LBVU75-22089157145~220
1,320
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65829313
2020-08-06
用途: 塩ビ管固定用にしようと思っていた。
建設業・工事業

商品説明でVU75~150とあり、高さ調整と同じ数値が書いてあるのがちょっと気になってはいたが、実際届くと75㎜用の物が届いた。
パイプの太さ調整でもできるのかと思っていた自分が悪かった。先に質問すればよかったのだ。
たまにあるのだが、商品説明用の画像の中と説明文の内容があっていない物がある。
この商品には画像自体ないのだが…。
使うパイプの太さはVU 150でした。
以上。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする