曜日別特売

サドルバンド(ステンレス)

サドルバンド(ステンレス) - ミヤコサドルバンド(ステンレス) - ミヤコサドルバンド(ステンレス) - ミヤコサドルバンド(ステンレス) - ミヤコサドルバンド(ステンレス) - ミヤコサドルバンド(ステンレス) - ミヤコサドルバンド(ステンレス) - ミヤコサドルバンド(ステンレス) - ミヤコ

ステンレス製サドルバンドです。

材質SUS304内容量1個
注意
※作業中に怪我をしないよう、作業手袋を着用して行ってください。
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法P(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65829338M168S10169435
80
62
68(税込)
当日出荷
65829347M168S1001147148
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829356M168S1251407175
1,920
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829365M168S13184.235
80
58
64(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
65829374M168S1501657198
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829383M168S16224.243
80
64
70(税込)
当日出荷
65829392M168S20264.246
90
71
78(税込)
当日出荷
65829408M168S25334.257
120
91
100(税込)
当日出荷
65829417M168S30404.567
190
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829426M168S40484.578
220
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829435M168S50604.584
260
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
65829444M168S65767117
800
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
65829453M168S75897125
980
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする