片サドルバンド(ステンレス)

片サドルバンド(ステンレス) - ミヤコ片サドルバンド(ステンレス) - ミヤコ片サドルバンド(ステンレス) - ミヤコ
(6件のレビュー)

ステンレス製の片サドルバンドです。

材質SUS304内容量1個
注意
※作業中に怪我をしないよう、作業手袋を着用して行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65829462M168SK1622827
140
109
120(税込)
当日出荷
65829478M168SK2026827
140
109
120(税込)
当日出荷
65829487M168SK25331029
200
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65829478
2024-03-23
用途: 電線コードの保護用塩ビ管を固定するのに使用

片サドルでスッキリコンパクトに期待通りの作業が、お値打ち価格でできました。

対象商品 : 65829462
2020-10-09
用途: 純正ブラサドルの交換

もともと、クーラー設置時に電気屋さんがナショナル純正品ブラのサドルバンドをつけてくれていました。しかし、数年も経たないうちに劣化しフック部分が取れて無くなり、風の強い日はドレン管がブラブラしていました。やはり日が当たるところにはブラ製はダメで長持ちしません。今回は本ステンレス製品に交換したので台風でも安心です。

対象商品 : 65829462
2021-02-26
用途: 水道ホースの固定
その他業種

ステンレス製で錆は心配ないが、板厚が鉄製に比べ薄いため強度がやや不足

対象商品 : 65829462
2019-03-18
用途: 配管工事
卸売・小売業

配管工事のバンド止めに使用します。錆びなくて良いし、しっかりしています。

対象商品 : 65829478
2018-11-28
用途: 排水ホースの固定

雨がかかるところに使用する為ステンレスはさびなくて安心です。

対象商品 : 65829462
2018-04-23
用途: 配管
不動産業

結構値打ちで、特にステンレスなのでさびには強いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする