ミヤコ
C型金具
内ねじのC型金具です。
排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
内容量
1個
注意
※目皿巣はカギ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65831702
M19EC
40
1-1/2
98
89.5
45
¥
8,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831718
M19EC
50
2
122
114
53
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831727
M19EC
65
2-1/2
148
137
60
¥
22,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831736
M19EC
75
3
180
164
63
¥
33,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください