曜日別特売

eZ-パイプ定尺キット

eZ-パイプ定尺キット - ミヤコeZ-パイプ定尺キット - ミヤコeZ-パイプ定尺キット - ミヤコ

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。

材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレンセット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95内容量1個
注意
※95度以上になるような配管には、使用しないでください。
※eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。
※施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
※パイプはシングルです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65833942M246EZ2-S213×2M
26,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65833967M246EZ2-S313×3M
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65833976M246EZ2-S513×5M
38,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする