曜日別特売

スマートホース

スマートホース - ミヤコ

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。
また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。
タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。
ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。

材質PVC温度範囲(℃)0~65最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水最高使用温度(℃)65内容量1個
注意
※風呂追焚配管専用です。
※給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。
※高温差し湯(80度)には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法D(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65834624M246SH10×16×20M1610010
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65834633M246SH15×20×20M19.712013.2
35,600
取扱い終了
返品不可
65834642M246SH15×23×20M2312013
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする