ミヤコ
ツインホース
長さが自由にカットできるので便利です。
銅管の様なロウ付作業が不要です。
ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。
埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質
EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
最高使用圧力(MPa)
0.3
使用流体
水又は温水
温度範囲(℃)
0~80
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
23
内容量
1個
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65834703
M246TH
15×10M
¥
43,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65834712
M246TH
15×1M
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65834728
M246TH
15×20M
¥
67,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65834737
M246TH
15×2M
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65834746
M246TH
15×3M
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください